OETIKER

Az Oetiker kiterjedt katalógusa hevedereket, csatlakozókat, bilincseket és gyűrűket, valamint össze- és szétszerelő szerszámokat tartalmaz. Oetiker féreghajtó bilincsek A pneumatikus és kipufogó tömlők hegyekhez és szerelvényekhez való rögzítésére tervezték olaj- és gázipari műveleteknél. Ezek az Oetiker bilincsek sorjamentes élekkel ellátott hullámos csíkokkal rendelkeznek a felületi nyomás növelése és az optimális tömítés biztosítása érdekében, valamint egyszerű csavaros rögzítőmechanizmus a könnyű karbantartás és telepítés érdekében. Oetiker bilincsfogó ideálisak a fülbilincsek kezelésére és beszerelésére üzemanyag- és hűtővezetékekben, valamint légnyomásrendszerekben. Ezek a fogók kovácsolt acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a többszöri használatnak és az ipari visszaéléseknek, valamint a szigetelt fogantyúk a felhasználói kényelem és az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

OETIKER fülszorítók

FülkapcsokKrimpelő bilincsek, amelyeket tömlők és olaj-, gáz-, folyadék- és hűtőfolyadék-vezetékek szerelvényeihez és csövekhez való csatlakoztatására terveztek. A kiválasztott Oetiker fülszorítók rugós önfeszítő mechanizmussal rendelkeznek a csúszásmentes működés érdekében. Acél és rozsdamentes acél változatban kapható.(631 termék)

OETIKER csavaros bilincsek

Csavaros szorítókOetiker 178 Series StepLess csavaros bilincsek sorjamentes szalagélekkel, amelyek teljes védelmet nyújtanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéstől és a mechanikai sérülésektől. Az Oetiker 174-es sorozatú bilincsek kis perforációkkal rendelkeznek, hogy segítsenek a rögzítésben és a szorítórögzítő mechanizmus rögzítésében a meghúzás után.(119 termék)

OETIKER csigakerék bilincsek

Worm Gear bilincsekCsigahajtású Oetiker bilincsek pneumatikus / kipufogó tömlők horgokhoz és szerelvényekhez való rögzítéséhez karbantartási és javítási műveletek során. Csavaros rögzítőmechanizmus a csúszásmentes telepítéshez és acélszerkezet a hidraulikafolyadékokkal és ipari vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség érdekében.(204 termék)

OETIKER tömlőbilincs választék

Tömlőbilincs-választékokAcél tömlő Oetiker bilincsek, amelyek alkalmasak csövek és tömlők rögzítésére hidraulikus és hűtővezetékekben, olaj- és gázvezetékekben, vízvezetékekben és karbantartási műveletekben. Pofafogó szigetelt fogantyúkkal a felhasználó biztonsága és kényelme érdekében. Horganyzott és sima kivitelben kapható.(4 termék)

OETIKER Befogószerszámok

Szorító eszközökAz Oetiker szorítószerszámai, mint például az egyenes pofák és a racsnis fogók, amelyek a legalkalmasabbak az üzemanyag- és hűtővezetékek, valamint a légnyomásrendszerek rögzítéséhez. Kovácsolt acél konstrukció a kemény ipari visszaélésekkel szembeni ellenállás és szigetelt fogantyúk a veszélymentes működés érdekében.(9 termék)

Oetikerről

Az Oetiker kiterjedt katalógusa hevedereket, csatlakozókat, bilincseket és gyűrűket, valamint össze- és szétszerelő szerszámokat tartalmaz. Oetiker féreghajtó bilincsek A pneumatikus és kipufogó tömlők hegyekhez és szerelvényekhez való rögzítésére tervezték olaj- és gázipari műveleteknél. Ezek az Oetiker bilincsek sorjamentes élekkel ellátott hullámos csíkokkal rendelkeznek a felületi nyomás növelése és az optimális tömítés biztosítása érdekében, valamint egyszerű csavaros rögzítőmechanizmus a könnyű karbantartás és telepítés érdekében. Oetiker bilincsfogó ideálisak a fülbilincsek kezelésére és beszerelésére üzemanyag- és hűtővezetékekben, valamint légnyomásrendszerekben. Ezek a fogók kovácsolt acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a többszöri használatnak és az ipari visszaéléseknek, valamint a szigetelt fogantyúk a felhasználói kényelem és az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

CrossTech bilincsek

CrossTech bilincsek

A CrossTech bilincsek rendkívül alacsony profillal rendelkeznek, így szűk helyeken minimálisra csökkentik a helyigényt. Ez a kialakítás biztosítja a forgó részek nagyon alacsony kiegyensúlyozatlanságát is.

PEXGrip bilincsek

PEXGrip bilincsek

A PEXGrip bilincs kialakítása minden oldalról megfogja a csövet, hogy megakadályozza a bilincs elcsúszását, miután beszerelték. 360 fokos szivárgásmentes tömítést is biztosítanak. Ezek a bilincsek csak egyetlen szerelőszerszámot igényelnek.

Stepless bilincsek

Stepless bilincsek

Távolítsa el az átfedéseket/lépéseket a belső kerületen a 360 fokos szivárgásmentes tömítés és egyenletes összenyomás érdekében. Ezeken az Oetiker bilincseken a horonyban lévő nyelv folyamatos sugárirányú erőt fejt ki a csatlakozás átmérője körül.

ForceTree bilincsek

ForceTree bilincsek

Rugalmas átmérőcsökkentést kínál az optimális szerelési hézag érdekében. Az alacsony beépítési magasság minimálisra csökkenti a forgó alkatrészek kiegyensúlyozatlanságát. 360 fokos állandó kerületi összenyomást biztosít a szivárgásmentes tömítés érdekében.

WingGuard bilincsek

WingGuard bilincsek

Nagy maradék tartóerőt és alacsony visszarugózási hatást biztosít a bilincs kilazulásának megakadályozása érdekében. Univerzális stílusú pánt és reteszelő mechanizmus biztosítja a széles átmérőjű lefedettséget.

Oetiker versenyelőnyök

Sorjamentes szalagélek:

Sorjamentes szalagélek:

Annak érdekében, hogy megóvja a szorított alkatrészeket a hegesedéstől, és megelőzze a sérüléseket az összeszerelés során, az Oetiker sorjamentes szalagéleket kínál. A sorjamentes szalagélek megakadályozzák az alkatrészek sérülését az összeszerelés során és után is.

ToothLock technológia:

ToothLock technológia:

Az Oetiker ToothLock technológiája állandó és rendkívül magas tömörítési arányt, valamint nagy tágulási ellenállást biztosít, hogy a csatlakozások a helyükön maradjanak. Ez a technológia egy önzáró mechanizmussal is rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs kilazulását, és alacsony visszarugózási sebességgel rendelkezik, hogy hosszabb ideig javítsa a teljesítményt. További...

y, az Oetiker bilincseket ütés- és vibrációállóvá teszi, hogy ellenálljanak a hőterhelésnek, miután beszerelték. A ToothLock technológia több fogrögzítési pozíciót is integrál az alkatrészek tűrésének kompenzálására.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a fültömlő bilincs?

A fültömlőbilincsek egy vagy több integrált "füllel" rendelkező szalagot tartalmaznak. Ezeket a füleket egy fogószerszám segítségével zárják le, hogy szoros, állandó, szivárgásmentes kapcsolatot hozzon létre a tömlőszerelvénynél. A fültömlőbilincseket gyakran használják olyan igényes alkalmazásokban, ahol vékony falú tömlők, műanyagok, valamint lágy és kemény gumik találhatók. Egyéb gyakori változatai Oetiker 2 fülszorító reteszelő, állítható és fokozatmentes, hornyos hornyos bilincseket tartalmaznak, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazási követelményeknek.

Mi a különbség az 1- és 2-fülű bilincsek között?

Válasszon egy fülszorítót (153 Sorozat & 154 Sorozat), ha az a követelmény, hogy egyenletes összenyomást érjen el a tömlő/cső körül. De ajánlatos egy duplafülű változatot használni (101 Sorozat & 151 Sorozat fülbilincsek), ha hőtágulásra/összehúzódásra hajlamos anyagokkal foglalkozik (kibővített szorítási tartományhoz).
Figyelmeztetés: Vegye figyelembe, hogy az Oetiker fülkapcsokat egyetlen szerszámmozdulattal kell préselni. Ha az első próbálkozás után további erőt fejt ki, megsérülhet a bilincs.

Hogyan működnek a műanyag tömlőbilincsek?

A műanyag tömlőbilincsek egy darabból álló nylon bilincsek, amelyek fogazott, racsnis mechanizmussal rögzítik a bilincset. Ezeknek az Oetiker bilincseknek a végein tervezett nyílások reteszelő fogakkal vannak ellátva. A nyílások összenyomásakor a fogak egymásba illeszkednek, megakadályozva a bilincs kilazulását. A bilincs kioldásához fogja meg a reteszelő egység egyik oldalát egy fogóval, és tolja oldalra. A fogak szétcsúsznak, és a bilincs elenged.

Mi az a gyorskioldó tömlőbilincs?

A gyorskioldó tömlőbilincsek hasonlóak a szokásos csigahajtású tömlőbilincsekhez, azonban a csigacsavar úgy van kialakítva, hogy elforduljon a szorítószalagtól, hogy teljesen kioldódjon a perforációkból. A beszerelés során a csigacsavar kioldódik, hogy a szalagot kézzel le lehessen szorítani. A kívánt mértékű lazaság eltávolítása után a csavar lepattan, és lehetővé teszi, hogy a csigakerék rátapadjon a szalag perforációira. A szalag ezután szokásos kéziszerszámokkal megfeszíthető.

Hol használjak rugós tömlőbilincseket?

A rugós bilincsek, amelyeket néha állandó feszültségű bilincseknek is neveznek, egy széles sávú rugós acél tömlőbilincs, amely állandó nyomást biztosít a szerelvényekre. A bilincs rugós tulajdonságai lehetővé teszik, hogy fenntartsa a feszültséget, amikor az ízületek kitágulnak és összehúzódnak a hőmérséklet-ingadozások hatására.

Hogyan működnek a T-Bolt bilincsek?

A T-Bolt tömlőbilincsek vagy versenybilincsek gyorskioldó bilincsnek minősülnek, amelyet acélszalaggal és egy hatlapú anyával megfeszített, rögzített csavar T-csavarral terveztek. A csavar "T" vége egy hurokban van rögzítve a szorítószalag egyik végén úgy, hogy a csavar ellentétes vége egy forgó házon keresztül van áthelyezve, menetei kinyúlnak a másik végén.
A csavar menetes vége karként működik, és a fémszalagtól elfordítva meglazítja a bilincset. A bilincs meghúzásához egyszerűen fordítsa le a csavart a bilincsre, és rögzítse a helyét úgy, hogy a hatlapfejű anyát a csavarházhoz húzza.

Hogyan működnek a csavaros bilincsek?

A csavaros Oetiker tömlőbilincsek egy hosszú rozsdamentes acél szalaggal rendelkeznek, amely maga köré tekered, valamint egy csavarral, amellyel a szerelő meghúzhatja a szalagot. Miközben a szerelő meghúzza a csavart, nagy nyomást gyakorolva külön irányba húzza a szalag két végét. Ezenkívül kialakításuk lehetővé teszi, hogy a csavaros tömlőbilincsek többféle tömlőmérethez igazodjanak.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő bilincset?

A megfelelő Oetiker bilincs kiválasztása az alkalmazás jellegétől és számos egyéb tényezőtől függ, amint az alábbi táblázatban látható:

  • Anyag: Szinte szabály, hogy a legjobb tömlőbilincseknek rozsdamentes acélból kell készülniük. A rozsdamentes acél erős, tartós és ellenáll a korróziónak. A hőkezelt rugóacél is választható, bár nem annyira korrózióálló, mint a rozsdamentes acél. A kisebb anyagok gyorsan rozsdásodnak, mivel a kondenzáció és a vegyszerek felgyorsítják az oxidációt. Ha egy bilincs eléggé gyengül, nyomás alatt szétválhat.
  • Állíthatóság: Egyes bilincsek több tömlőmérethez is használhatók, így hihetetlenül kéznél tarthatók. Míg a fül- és huzalbilincsek némi állíthatóságot kínálnak, a leginkább állíthatóak a csavaros bilincsek. Általánosságban elmondható, hogy a tömlőbilincsek 1/4 és 1/2 hüvelyk közötti állíthatóságot kínálnak, bár egyesek ennél többet is biztosítanak. Sok esetben az ezen a tartományon túli meghúzás elrontja a bilincs alakját, egyenetlen nyomást okozva, ami megcsavarhatja a tömlő végét. Ha a tömlőbilincset túllépi a használható tartományon, az befolyásolja, hogy a tömlő útközbeni szervizelése után újra felhasználható-e.
  • Kompatibilitás: Egy adott munkához fontos a megfelelő típusú bilincs használata. Például egy több bordával ellátott szöges idom fölé tömlőt meghúzni nem egy vékonyabb bilincs munka; ha a bilincs nem teljesen egyenes, nem fog egyenletes nyomást kifejteni a bordákon – ez a szivárgás receptje.
    Szöges idomokhoz lapos szalaggal ellátott bilincs, például csavaros vagy füles bilincs a legjobb. A rugós típusú bilincsek kiválóan alkalmasak egy tömlő rászorítására egy hornyos idom fölé, például egy járműben lévő hűtőszerelvényre.
    A tömlő anyaga nem annyira számít, mint a bilincs megfelelő mérete. A túl kicsi bilincs erőltetése a tömlő becsavarását okozza, ha egyáltalán működik. A túl nagy bilincs használata egyszerűen nem fog elegendő nyomást kifejteni.

Milyen anyagú tömlőbilincsek a legjobbak tengeri alkalmazásokhoz?

Mindig menjen a kiváló minőségre rozsdamentes acél Oetiker bilincsek olyan alkalmazásokhoz, amelyek erősen koptató környezettel foglalkoznak.

Hogyan történik az Oetiker tömlőbilincsek mérése?

Csak mérje meg a tömlő külső átmérőjét. Ezután győződjön meg arról, hogy a mért átmérő a bilincs befogási tartományának közepén van.

Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?

Természetesen bizonyos Oetiker modellek, például alacsony profilú, csavaros és profilos univerzális bilincsek újrafelhasználhatóak.

Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?

Az Oetiker szorítószerszámai, például oldalvágó, forgó vagy tálos orrvágó használható a bilincs eltávolításához. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mert károsíthatják a tömlőt a bilincs levágása közben.

Mikor cseréljem ki a tömlőbilincseket?

3-5 évente ki kell cserélni a hűtőtömlő bilincseit és a hűtőtömlőket, hogy a motor megfelelően működjön. Az életkor és a használat során törékennyé válhatnak, megduzzadhatnak vagy korrodálódhatnak. A hűtő csak akkor tudja hűteni az autót, ha a belső nyomás magas marad.

Használhatók az Oetiker bilincsek magas hőmérsékletű alkalmazásokban?

Igen, a kiválasztott Oetiker bilincsek magas hőmérsékleten is használhatók. A felhasználóknak olyan bilincseket kell választaniuk, amelyek hőmérsékleti besorolása megfelel az adott alkalmazásnak, miközben követi a márka irányelveit.

Könnyen felszerelhetők az Oetiker bilincsek?

Igen, az Oetiker bilincsek könnyen felszerelhetők. Egyes bilincsek racsnis mechanizmussal rendelkeznek a könnyű meghúzás érdekében, míg mások fogóval vagy csavarhúzóval rögzíthetők.