Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYLATRON NSM 2XPH3 Sheet Nylon 6 Gray 3/8 Inch 12 x 24 In | AC3YXN

NYLATRON NSM 2XPH3 Nylon lap, 6 szürke, 3/8 hüvelyk, 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YXN Modell: 2XPH3
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
€459.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagÖntött nejlon 6
Anyag típusaSzilárd kenőanyag töltve
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Szakítószilárdság11,000 psi
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
NYLATRON NSM 2XPF8 lap Nylon 6 szürke 1/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€184.31
NYLATRON NSM 2XPF9 Nylon lap 6 szürke 3/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€229.71
NYLATRON NSM 2XPG1 lap, nejlon 6, szürke, 1/2 hüvelykes, 12 x 12 hüvelykes, kopásálló | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€281.49
NYLATRON NSM 2XPG2 Nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€340.29
NYLATRON NSM 2XPG3 Nylon lap 6 szürke 3/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€401.94
NYLATRON NSM 2XPG4 Nylon lap 6 szürke 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€530.81
NYLATRON NSM 2XPG8 lap Nylon szürke 2 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€1,086.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYLATRON NSM 2XPH3 Nylon lap, 6 szürke, 3/8 hüvelyk, 12 x 24 hüvelyk
€459.33 /Mértékegység