A Nylatron NSM, a Quadrant cégcsoport védjegyzett terméke kiváló kopásállóságot biztosít; Ideális csapágyakhoz, fogaskerekekhez, görgőkhöz, kerekekhez, lánckerekekhez, kaparókhoz, bütykökhöz és tömítőgyűrűkhöz. A termék műanyag rudak, lapok és fóliaalapanyagok formájában kapható, csomagoló-, gyártó- és fröccsöntő létesítményekben, valamint építkezéseken. A márka lapállomány önkenő, Nylon 6 konstrukcióval rendelkezik, amelyet Quadrant Monocast eljárásával alakítottak ki, hogy kiváló magas nyomás-, hőmérséklet- és sebességállóságot biztosítsanak a maró környezet kezelésében. Nylatron NSM műanyag rúd készletek széles körben használják gépalkatrészekben a szerkezeti merevség érdekében, és 3 lábig terjedő hosszváltozatokban kaphatók. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, valamint más márkatermékek közül, amelyek 11000 PSI (lapokhoz) és 12000 PSI (rudakhoz) szakítószilárdsági opciókban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.