DAYTON Propeller ventilátorlapátok, 20 hüvelyk


Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Penge szélessége: 9.625 " , Max. FORDULAT: 1725 , Pengék száma: 3 , propeller átm.: 20 " , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Forgatás: CW a lemerüléssel szemben , Típus: Csere
StílusModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2C365
1 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 °€117.78
A
2C368
1 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 °€127.24
A
4C230
1 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 °€124.86
A
2C369
1 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 °€161.40
A
4C462
5 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 °€147.71
A
2C367
5 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 °€133.96
A
4C349
5 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 °€132.40

Propeller ventilátorlapátok, 20 hüvelyk

A Dayton 20 hüvelykes légcsavarok olyan ventilátorlapátok, amelyek a levegő keringtetésére és elszívására szolgálnak szellőztető alkalmazásokban. Az óramutató járásával megegyező irányban forognak, és 3 alumínium pengével rendelkeznek a könnyű, mégis tartós konstrukció érdekében. Az egyszerű telepítés érdekében rögzítőcsavarokat is tartalmaznak. Válasszon a 12 hüvelykes légcsavarok széles választékából, amelyek 10, 17, 20, 23 és 24 fokos dőlésszögű változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?