Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYLATRON NSM 2XPG2 Nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXH

NYLATRON NSM 2XPG2 Nylon lap, 6 szürke, 5/8 hüvelyk, 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YXH Modell: 2XPG2
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
€340.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagÖntött nejlon 6
Anyag típusaSzilárd kenőanyag töltve
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Szakítószilárdság11,000 psi
Vastagság0.625 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
NYLATRON NSM 2XPF8 lap Nylon 6 szürke 1/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€184.31
NYLATRON NSM 2XPF9 Nylon lap 6 szürke 3/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€229.71
NYLATRON NSM 2XPG1 lap, nejlon 6, szürke, 1/2 hüvelykes, 12 x 12 hüvelykes, kopásálló | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€281.49
NYLATRON NSM 2XPG3 Nylon lap 6 szürke 3/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€401.94
NYLATRON NSM 2XPG4 Nylon lap 6 szürke 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€530.81
NYLATRON NSM 2XPG8 lap Nylon szürke 2 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€1,086.64
NYLATRON NSM 2XPH2 Nylon lap 6 szürke 1/4 hüvelyk 12 x 24 hüvelykes | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€368.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYLATRON NSM 2XPG2 Nylon lap, 6 szürke, 5/8 hüvelyk, 12 x 12 hüvelyk
€340.29 /Mértékegység