AC erősítők: 25 , Kötelesség: Standard
, Befejez: Porított epoxi festék , A hajtómű anyaga: Edzett és őrölt acél , Fogaskerék típusa: Féreg , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Bemeneti fordulatszám: 1750 , Kenés: Klubersynth UH1 6-460 , Rögzítési típus: Egység szerelve , szakaszok száma: 1 , fázis: 1 , fogaskerék anyaga: Edzett acél , Forgatás: Előre / visszafordítható , Tömítés típusa: Dupla ajak , Tengelytájolás: Derékszög , Tömör/üreges kimeneti tengely: Szilárd , Sebességcsökkentő típusa: Közvetett meghajtó , Kapcsoló típusa: (2) DPST , Feszültségtartomány: 24 a 277 , Csigahajtómű anyaga: Bronz
Sebességcsökkentők, közvetett hajtás, derékszögű
A Dayton sebességcsökkentőket úgy tervezték, hogy növeljék a sebességet és a teljesítményt, miközben növelik a berendezés tartósságát. Ezek a fordulatszám-csökkentők a teljesítményt kisebb kimeneti fordulatszámra alakítják át, miközben egy tengely segítségével a csatlakoztatott terhelésre továbbítják. Nagy teherbírású és köszörült acél fogaskerekek anyaga, valamint porított epoxi festésük a korrózióállóság érdekében. Válasszon a sebességcsökkentők széles skálájából, amelyek 3/4, 5/8, 7/8, 1 és 1.25 hüvelykes tengelyátmérőben kaphatók.