Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 714LF-34 Tee ólommentes öntött DZR sárgaréz 3/4 hüvelykes | AJ2HVE 5GEX8

NIBCO 714LF-34 Tee ólommentes öntött DZR sárgaréz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2HVE Modell: 714LF-34Kereszthivatkozás: 5GEX8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
Kapcsolat típusaC x FNPT x C
AnyagÓlommentes öntött DZR sárgaréz
Max. Nyomás466 psi
Dia kívül.7/8 "x 3/4" x 7/8 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTételAnyagMax. NyomásDia kívül.Ár
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Tee Alacsony ólom öntött bronz C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.22
NIBCO 713-LF 1/2 Tee alacsony ólom öntött bronz C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.34
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 fok F1 / 4 "€11.47
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Réz C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 fok F3 / 8 "€11.40
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 fok F1 / 2 "€8.64
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 fok F5 / 8 "€2.96
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 fok F7 / 8 "€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 714LF-34 Tee ólommentes öntött DZR sárgaréz 3/4 hüvelykes
€33.59 /Mértékegység