Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094

NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Réz C x C 1/8 x 1/8 A

Raktáron
Tétel: AE4YLZ Modell: U611 1/8Kereszthivatkozás: 5P094
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
€11.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás912 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTételAnyagMax. NyomásDia kívül.Ár
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Tee Alacsony ólom öntött bronz C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.22
NIBCO 713-LF 1/2 Tee alacsony ólom öntött bronz C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.34
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Réz C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 fok F3 / 8 "€11.40
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 fok F1 / 2 "€8.64
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 fok F5 / 8 "€2.96
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 fok F7 / 8 "€7.03
NIBCO U611 1 Tee Wrot Réz C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C1"Tee-494 psi @ 100 fok F1.125 "€21.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Réz C x C 1/8 x 1/8 A
€11.47 /Mértékegység