Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 szűkítő dugaszadapter C x Mnpt 3/4 In | AD3MMF 40F197

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 szűkítő apa adapter C x Mnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AD3MMF Model: 704R-LF 3/4X11/4Kereszthivatkozás: 40F197

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€57.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő férfi adapter
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás351 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 szűkítő apa adapter C x Mnpt 3/4 in
€57.39 /Mértékegység