COLDER PRODUCTS COMPANY LC sorozatú csatlakozó betétek


Szűrő
Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
LCD22005
0.63 "szálkás kalász1.85 "-5 / 16 "-€48.41
A
LCD22006
0.63 "szálkás kalász1.83 "-3 / 8 "-€58.87
A
LCD22004
0.63 "szálkás kalász2"-1 / 4 "-€50.12
B
LCD20004
0.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.69
B
LCD20006
0.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€60.63
C
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€53.38
C
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€50.44
D
LCD23004
0.620 "szálkás kalász1.43 "-1 / 4 "-€49.69
D
LCD23006
0.620 "szálkás kalász1.43 "-3 / 8 "-€52.95

LC sorozatú csatlakozó betétek

A Colder LC sorozatú csatlakozók krómozott sárgarézből készülnek, magas hőmérsékletű vagy nyomású alkalmazásokhoz. Ezek a tengelykapcsolók egykezes működtetéssel rendelkeznek, így lehetővé teszik a könnyű csatlakoztatást és leválasztást. Többféle konfiguráció és végződés rugalmasságát kínálják; ideális PLC acetál és PLC12 polipropilén csatlakozókhoz. Ezek az egységek Buna-N O-gyűrűkkel rendelkeznek a kiváló szakadás- és kopásállóság érdekében. Válasszon a Colder LC sorozatú csatlakozóbetétek széles kínálatából, amelyek PTF, szöges és MNPT csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?