EATON Danfoss GH781 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss GH781 sorozatú duplarétegű fonott tömlők nitrilből készülnek, hogy segítsék a nagynyomású hidraulikus rendszereket kőolaj- és víz-glikol alapú folyadékokkal.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Erősítés: 2 Huzalfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40-től 212 F-ig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Tömeges egy orsón
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH781-4R250
41 / 4 "250, többszörös hosszúságú0.53 "2"6500 PSI€2,866.69
A
GH781-6R250
63 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.69 "2.5 "5300 PSI€3,716.23
A
GH781-8R250
81 / 2 "250, többszörös hosszúságú0.81 "3.5 "4500 PSI€4,017.54
A
GH781-10R250
105 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.93 "4"4000 psi€5,126.50
A
GH781-12R250
123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.1 "4.75 "3500 psi€6,362.44
A
GH781-16R150
161"150, többszörös hosszúságú1.42 "6"3000 psi€4,519.74

Jellemzők

  • Ezek a tömlők TTC (Through-The-Cover) típusú csatlakozókkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a tömlő préselésének egyszerű azonosítását az olajmentes tömítés érdekében.
  • Ezek a szerelvények Dura-Kote bevonatolási technológiával rendelkeznek, amely akár 1000 órás korrózióvédelmet biztosít, ami háromszor több, mint a szabványos tömlőszerelvények.
  • Maximális hőmérsékletet és 258.8 F, illetve 20000 psi feltörési nyomást képesek ellenállni.

Szabványok és jóváhagyások

  • ABS
  • BV
  • DNV
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fonás a tömlőkben?

A fonat acélhuzalok szövésével készül egy rugalmas tömlő kerületén, hogy megakadályozza a rugalmas tömlő megnyúlását szélsőséges nyomás és magas hőmérséklet hatására.

Mik azok a dupla huzalfonatos tömlők?

A kéthuzalos fonott tömlők olajálló, kéthuzalos fonaterősítésű szintetikus gumi béléssel készülnek, amelyet szintetikus gumiréteg és szintetikus burkolat választ el. Ez a konstrukció extra támaszt nyújt nagy nyomás esetén, ha a tömlőfedél megsérült, vagy a külső fonat hajlamos a rozsdásodásra/meghibásodásra, így a belső fonat továbbra is elérhetővé teszi a tömlő védelmét a környezeti ártalmak ellen.

Hogyan cseréljünk hidraulika tömlőt?

  • Minden további művelet előtt engedje ki a nyomást a hidraulikus rendszerből, mivel a nyomás sérüléseket okozhat a hidraulikafolyadék kifröccsenése miatt.
  • Helyezzen egy vödröt vagy lapot az alkatrész alá, hogy a tömlő cseréjekor elkerülje a munkaterület szennyeződését a folyadékszivárgás miatt.
  • Távolítsa el a burkolatot a tömlőcsatlakozóról.
  • Tisztítsa meg a csatlakozókat a tömlő mindkét oldalán.
  • Csavarja ki a szerelvényeket egy csavarkulccsal.
  • Most cserélje ki a tömlőt, és kövesse a fent említett lépéseket a tömlőszerelvény visszacsavarásához.
  • Ha végzett, tesztelje a hidraulikus rendszereket alacsony nyomáson.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?