Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 619 1/2X12 légkamra / csonk 1/2 x 12 hüvelykes | AC8FUR 39R735

NIBCO 619 1/2X12 légkamra / csonk kimenet 1/2 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FUR Modell: 619 1/2X12Kereszthivatkozás: 39R735

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő kamra / Stub Out
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
NIBCO 620L 1/2X8 légkamra / csonk 1/2 x 8 hüvelykes | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€10.53
NIBCO 620L 1/2X6 légkamra / csonk 1/2 x 6 hüvelykes | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"€8.54
NIBCO 620L 1/2X12 légkamra / csonk 1/2 x 12 hüvelykes | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"€15.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 619 1/2X12 légkamra / csonk kimenet 1/2 x 12 hüvelyk
€24.43 /Mértékegység