WESTWARD Zsírszivattyú 50: 1 arány


A Westward zsírszivattyúk ideálisak gépek és berendezések nagynyomású kenésére az autójavító műhelyekben, az építőiparban, a bányászatban és a tengeri iparban.

Szűrő
StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaTételAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
29FX01
1/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.ZsírszivattyúSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,360.05
B
29FW98
1/4 "FNPT35 lb./5 gal. Vödör7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,011.46
C
3APE8
1/4 "FNPT25–50 font konténer7 láb.Zsírszivattyú pisztollyal-5750 psi€1,231.83
C
3APE9
1/4 "FNPT120 font / 16 gal. Dob7 láb.Zsírszivattyú pisztollyal-5750 psi€1,344.82
D
5TCV2
1/4 "FNPT120 font / 16 gal. Dob13 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél5800 psi€2,529.82
E
5TCV3
1/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob10 láb.ZsírszivattyúAcél5800 psi€2,642.75
F
5NUE3
1 / 4 "NPT25–50 font konténer7 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,117.89
G
5NUE5
1 / 4 "NPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,308.05

Működési mechanizmus

  • Nyissa ki részlegesen a be/ki levegőszelepet. A szivattyú automatikusan elindul, amíg fel nem töltődik, majd leáll. Most teljesen nyissa ki a be/ki levegőszelepet.
  • Tartsa a zsírszabályozó szelepet egy hulladéktartály közelében, és nyomja meg a ravaszt. A szivattyú folyamatosan elkezdi kiengedni a zsírt, amíg a ravaszt lenyomva tartja. Amikor elengedi a ravaszt, a szivattyú leáll. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozásoknál, és szükség esetén húzza meg őket.
  • A zsír felhordásához csatlakoztassa a vezérlőszelep hosszabbítójához csatlakoztatott csatlakozót a zsírozási ponthoz (zsírozógomb), és nyomja meg a kioldót. Amikor elengedi a ravaszt, a szivattyú és a levegőmotor leállítja a zsír adagolását.
  • Ha nem használja, vagy minden nap végén kapcsolja ki a szivattyú levegőellátását.

Jellemzők

  • Ezek a Westward zsírszivattyúk 25-400 font súlyú hordókba is elférnek.
  • 50:1 szivattyúarányukkal 5750 és 5800 psi közötti nyomást képesek ellenállni.
  • Ezek a Westward zsírszivattyúk sárgaréz / nitril / poliuretán gumi / acél / cink szerkezettel rendelkeznek a szivárgás és a korrózióállóság megakadályozása érdekében.
  • 7, 10 és 13 láb hosszúságú tömlővel kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Mobil XHP 222 zsír: Ez a zsír kompatibilis a Westward termékkel 5NUE3 zsírszivattyú és a 3APE8 zsírszivattyú a megnövelt kenőképesség, nyíróstabilitás és hőállóság érdekében. Normál csapágyas alkalmazásokban használják. Ennek a zsírnak a behatolási tartománya 265 és 295 között van 77 °F-on.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú zsírok kompatibilisek ezekkel a zsírszivattyúkkal?

Ezek a zsírszivattyúk kompatibilisek az NLGI 1 és 2 fokozatú zsírokkal.

Melyek a különböző típusú zsírszivattyúk?

  • Kézi zsírszivattyúk
  • Levegővel működtetett zsírszivattyúk
  • Elektromos zsírszivattyúk
  • Nagynyomású zsírszivattyúk

Hogyan kell karbantartani ezeket a Westward zsírszivattyúkat?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a szivattyút.
  • Használat előtt ellenőrizze a zsírszintet.
  • Ellenőrizze a tömlők és szerelvények kopását vagy sérülését.
  • A szivattyút megfelelően, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?