PALMGREN 9684510 Motoreszterga, 115V, 1PH, 12 x 36 hüvelykes méret | CD6LVY

PALMGREN 9684510 Motoreszterga, 115V, 1PH, 12 x 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6LVY Típus: 9684510

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,148.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Ágy szélessége7 1 / 4 "
Központok közötti távolság (hüvelyk)36 "
Motoros HP2 hp
Orsósebességek száma18
Teljes magasság56 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30 "
Orsó furat (hüvelyk)1-1 / 2 "
Orsó sebessége65 és 1800 ford./perc között
Orsó kúposMT5
Átugrani az ágyat (in.)12 "
Tailstck TaperMT 3
Tailstock Travel (In.)3-15 / 16 "
Menet tartomány4 - 56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 584.1
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PALMGREN 9684524 motoreszterga DRO-val, 230V, 3PH, 16 x 60 hüvelykes méret | CD6LWA 9684524Motor eszterga DRO -val6 hp53 "97 "36 "€44,854.57
ajánlatkérés
PALMGREN 9684550 motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 230/460 V, 13 x 40 hüvelykes méret | CH3QUL 9684550Esztergapad2 hp58 "76 "30 "€20,064.07
ajánlatkérés
PALMGREN 9684551 motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 230 V, 14 x 40 hüvelykes méret | CH3QUM 9684551Esztergapad2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
ajánlatkérés
PALMGREN 9684552 Motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 460 V, 14 x 40 hüvelykes méret | CH3QUN 9684552Esztergapad2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
ajánlatkérés
PALMGREN 9684554 Motoreszterga, 230/460V, 18 x 80 hüvelykes méret | CH3QUP 9684554Esztergapad7.5 hp63 "128 "49 "€56,781.61
ajánlatkérés
PALMGREN 9684556 Motoreszterga, 230/460V, 22 x 80 hüvelykes méret | CH3QUQ 9684556Esztergapad10 hp58 "132 "45 "€67,316.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684510 Motoreszterga, 115V, 1PH, 12 x 36 hüvelykes
€21,148.62 /Mértékegység