Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 620L 1/2X6 légkamra / csonk 1/2 x 6 hüvelykes | AC8FPY 39R647

NIBCO 620L 1/2X6 légkamra / csonk 1/2 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FPY Modell: 620L 1/2X6Kereszthivatkozás: 39R647

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő kamra / Stub Out
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
NIBCO 620L 1/2X8 légkamra / csonk 1/2 x 8 hüvelykes | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€10.53
NIBCO 619 1/2X12 légkamra / csonk 1/2 x 12 hüvelykes | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"€24.43
NIBCO 620L 1/2X12 légkamra / csonk 1/2 x 12 hüvelykes | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"€15.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 620L 1/2X6 légkamra / csonk 1/2 x 6 hüvelyk
€8.54 /Mértékegység