KERN AND SOHN IFS-M sorozatú ipari számláló mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
IFS 6K-3SM
230 x 230 x 110 mm1g+/-1, 2g230 mm230 mm20g110mm230 x 230 mm€785.86
B
IFS 10K-3M
300 x 240 x 110 mm2g+/-2, 5g240 mm300 mm40g110mm300 x 240 mm€777.68
C
IFS 6K-3M
300 x 240 x 110 mm1g+/-1, 2g240 mm300 mm20g110mm300 x 240 mm€777.68
D
IFS 60K-2M
400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€933.21
E
IFS 30K-3M
400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
F
IFS 10K-3LM
400 x 300 x 120 mm2g+/-2, 5g300 mm400mm40g120 mm400 x 300 mm€916.84
G
IFS 60K-2LM
500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
H
IFS 100K-2M
500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
I
IFS 100K-2LM
650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,571.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?