SILVER KING 21251-3 Motor ventilátor 230V | CU2XWV 28ZV53

SILVER KING 21251-3 Motor Fan 230V

Cikkszám: CU2XWV Modell: 21251-3Kereszthivatkozás: 28ZV53
€494.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SILVER KING 21256-1 Motor ventilátor 230V 30W | CU2XWW 28ZV46 21256-1€429.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SILVER KING 21251-3 Motor Fan 230V
€494.54 /Mértékegység