EATON 7700-as sorozatú billenőkapcsolók


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
7702K2
€43.10
ajánlatkérés
A
7700K2
€28.40
ajánlatkérés

7700-as sorozatú billenőkapcsolók

Az Eaton 7700 sorozatú billenőkapcsolók ideálisak az autóiparban, az iparban, a repülőgépiparban és a kereskedelmi szektorban elektromos áramkörök és berendezések vezérlésére. Világítási rendszerekben, gépek működtetésében és motorvezérlésben használják, és 3PST / 3PDT kapcsolati űrlappal rendelkeznek több áramkör vezérléséhez. Ezek a kapcsolók csavaros csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek megbízható és biztonságos csatlakozást biztosítanak az elektromos vezetékekhez. Panelbe szerelést kínálnak a vezérlőpanelekbe való egyszerű integráláshoz és az egyszerű telepítéshez. Ezek a kapcsolók 10 V AC feszültségnél 250 A és 15 V AC 125 A névleges váltóáramú érintkezőket kínálnak, és nagy teljesítménnyel és biztonsággal képesek kezelni a különböző elektromos terheléseket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?