A Kopásálló: Nem , ANSI vágott gramm: 2346 , ANSI/ISEA kopási szint: 0 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 0 , Hátsó anyaga: Acél/üvegszál/nylon , Bevonatfedés: Nem bevont , Bevonatolás: Nem bevont , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: Kobalt-kék , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 10 , Kéz: Kétkezes , Bélés anyaga: Acél/üvegszál/nylon , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Kétkezes , Súly: közepes
72-400 Hyflex vágásálló kesztyű
Az Ansell HyFlex 72-400 vágásálló kesztyűk alkalmasak kézvédelemre a gyártásban, az építőiparban és az autóiparban. Ezek a kesztyűk kivételes vágásállóságot, kézügyességet és kényelmet biztosítanak, ideálisak az éles tárgyakat igénylő feladatokhoz, mint például az üvegkezelés, a fémgyártás és az autóipari összeszerelés.
Jellemzők
- Kötött konstrukciójuk védelmet és rugalmasságot biztosít, és magas, 90 fokos hőmérsékleten moshatók.
- Ezek a kesztyűk kötött mandzsettával rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos illeszkedést és megakadályozza a törmelék bejutását.
- Üvegszálból, rozsdamentes acélból, HPPE-ből, poliészterből és Lycrából készülnek a kiváló vágás- és kopásállóság érdekében.
- Ezek a vágásálló kesztyűk kétkezes spandex kialakítással rendelkeznek a biztonságos illeszkedés érdekében.
- Az élelmiszeripar speciális igényeire szabva higiénikus és védő megoldást nyújtanak.