LOVEJOY EC sorozat, egysugaras bilincs típusú csatlakozók, hüvelykes furatok


Szűrő
Furat típusa: Unott , Szorítócsavar mérete: 6-32 , Csatolás típusa: Egysugaras tengelykapcsoló , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Kulcshorony mérete: Nincs Keyway , Anyaga: Eloxált alumínium , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Üzemi hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Sebesség: 10000 rpm , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Stílus: Szorítócsavar , Mérési rendszer: császári , Típus: Egysugaras tengelykapcsoló
StílusModellMax. FuratTengelyirányú eltérésBore AMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
68514456620
--1/4 "X 1/4"--1.8 hüvelyk-font.--€132.99
ajánlatkérés
B
68514458284
0.188 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 font négyzetméterben1.80 hüvelyk-font.0.512 "0.748 "-
ajánlatkérés
B
68514456628
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
B
68514456632
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
B
68514456642
0.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "0.984 "-
ajánlatkérés
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€169.55
ajánlatkérés
B
68514456644
0.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "0.984 "-
ajánlatkérés
B
68514456652
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "1.102 "-
ajánlatkérés
B
68514456654
0.472 "± 0.010"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "1.102 "-
ajánlatkérés
B
68514456656
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "1.102 "-
ajánlatkérés
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€186.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?