DAYTON Vezetékfeszültség-termosztát


Szűrő
Szín: fehér , Szabályozási tartomány: 40-95 F fok , Ház típusa: PVC , Teljes terhelésű erősítők: 15A , Bemeneti feszültség: 120 VAC , szakaszok száma: 1 , Érzékelő típusa: NTC termisztor , Kapcsoló típusa: SPST
StílusModellFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1UHG6
-€113.93
B
15F626
110-125 VAC€30.89
C
1UHG4
120 VAC€115.76

Vezetékfeszültség-termosztát

A Dayton vonali feszültségtermosztátokat úgy tervezték, hogy szabályozzák a hőmérsékletet, valamint szabályozzák a meleg levegő kifúvását és a hideg levegő beömlését szellőztető, fűtési és hűtési alkalmazásokban. Ezek közé tartoznak az NTC termisztor érzékelők a hőmérséklet és az ellenállás érzékelők a páratartalom számára. Ezek a termosztátok SPST (egypólusú, egyszeres dobás) kapcsolókkal vannak ellátva, amelyek összekötik vagy megszakítják a kapcsolatokat két terminál között, és biztosítják az egyszerű telepítést. Válasszon a termosztátok széles választékából, amelyek 125 VAC feszültségig elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?