Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 572-212-20 digitális mérlegegység 8 hüvelykes vízszintes | AD6XTP 4CGX1

MITUTOYO 572-212-20 digitális mérlegegység 8 hüvelykes vízszintes

Raktáron
Tétel: AD6XTP Modell: 572-212-20Kereszthivatkozás: 4CGX1
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
€503.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút digitális mérleg
Pontosság0.001/0.03 In/mm
kijelzőLCD
FunkciókIn / mm, Eredeti készlet, Zero / ABS váltás, Be / Ki
teljesítménySPC
Teljes hossz12.244/311 In./ mm
Választék8/200 In./ mm
Felbontás0.0005/0.01 In./ mm
típusEgyfunkciós, vízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Gerenda hossza (hüvelyk / mm) (11.299 / 287)
    • Gerendavastagság (mm / mm) (0.138 / 3.8)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVálasztéktípusÁr
MITUTOYO 572-311-10 digitális mérleg 6 hüvelykes függőleges | AD6XTQ 4CGX2 572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmEgyfunkciós, függőleges€555.47
MITUTOYO 572-312-10 digitális mérlegegység 8 hüvelykes függőleges | AD6XTR 4CGX3 572-312-1013.543/344 In./ mm8/200 In./ mmEgyfunkciós, függőleges€566.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 572-212-20 digitális mérlegegység 8 hüvelykes vízszintes
€503.58 /Mértékegység