Csapágyak: Labda , Test átm.: 5-11 / 16 " , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor Alkalmazás: Öv Dr. ventilátor / fúvó , Motor hővédelem: kocsi , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.25 " , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 2 9 / 16 " , Feszültség: 115/230
Jellemzők
- Ezek a motorok TEAO (teljesen zárt levegő felett) burkolattal rendelkeznek, amelyeket a légáramban kell elhelyezni a motor tekercseinek megfelelő hűtéséhez a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Golyóscsapágyakkal vannak beépítve, hogy alacsony súrlódási veszteséget mutassanak nagy sebességű üzemben és különféle hőmérsékleti tartományokban, megakadályozva a gördülő alkatrész kopását.
- Rugalmas, talpon meghosszabbított csapokkal vannak ellátva a motor felfüggesztésére, hogy csillapítsák a rezgéseket és a zajt a motor indítása során.
- Ezek az egységek egy automatikus hővédővel vannak beépítve, amely leállítja a motort a túlzott hőtermelés során, és visszaállítja a teljesítményt, amint a motor lehűl.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a folyamatos üzemű működés?
A folyamatos üzemelés állandó terhelést hordoz anélkül, hogy túllépné a megadott hőmérsékletet a termikus egyensúly eléréséhez.
Mi az előnye az állandó osztott kondenzátornak?
A PSC-k (állandó osztott kondenzátorok) állandóan csatlakoztatva vannak a motorokhoz, így nagy indítási nyomatékot állítanak elő, ami ideális a HVAC rendszerekben való használatra. Ezeknek az egységeknek ugyanaz a kondenzátor és kondenzátor fázisa van az áramkörben mind az indítási, mind a működési üzemmódban, szemben az egyfázisú motorokkal, amelyek csak a motor indításakor használják a kondenzátor fázist.
Milyen irányba forgatható a motor?
A baromfitelep motorjai az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is forgathatók.