Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 db-os csomag | AD7NZV

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7NZV Modell: 4FRG7
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
€35.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.071 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet257 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.59 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.VezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRG8 Butt Splice Connector Bare 16-14 - 100 db-os csomag | AD7NZW 4FRG80.091 "16 - 14 AWG100€27.71
POWER FIRST 4FRG9 Butt Splice Connector Bare 12-10 - 50 db-os csomag | AD7NZX 4FRG90.134 "12 - 10 AWG50€25.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 db-os csomag
€35.27 /csomag