LEESON Általános célú motorok, egyfázisú, TEFC, merev alap


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Jelenlegi értékelés: 26.8/ 14.4-13.4A , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 9.50 " , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor típusa: Kondenzátor Indítsa el a kondenzátort , Pólusok száma: 2 , Sebességszám: 1 , Kimenet: 2.2 kW , Teljes hossz: 14.96 " , Csomagolás: B , fázis: 1 , Ellenállás: 0.12 Ohm , Tengely típusa: T , Hővédelem: Nincs védelem , Névleges feszültség: 115/208-230V
StílusModellTételAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
140685.00
Általános rendeltetésű motor-L7.46VERIFY-Merev93.5€2,731.48
B
140581.00
Általános rendeltetésű motor210-005.02-7.5Polyrex EM-Merev95€2,664.22
C
140684.00
Általános rendeltetésű motor-L5.60VERIFY-Merev93.5€2,287.10
D
110109.00
Általános rendeltetésű motor-L1.12Polyrex EMCEJ38CAMerev80€1,541.69
E
120867.00
Általános rendeltetésű motor-L1.49Polyrex EMBRJ44DBMerev86€2,161.55
F
120043.00
Általános rendeltetésű motor-L0.75Polyrex EM-Merev70€1,529.17
G
131509.00
Általános rendeltetésű motor180-033L1.49Polyrex EM-Merev74.5€1,248.18
H
131533.00
Általános rendeltetésű motor180-033L2.24Polyrex EM-Merev75€1,472.24
I
100955.00
Egyfázisú motorLO100955N. 246VERIFY-Merev59€513.79
J
110094.00
Egyfázisú motor-L1.12Polyrex EM-Merev80€864.43
K
092116.00
Egyfázisú motor-L0.13Polyrex EM-Merev50€561.02
L
102013.00
Egyfázisú motorLO102013N. 125VERIFY-Merev52€669.79
M
120341.00
Egyfázisú motor-L2.24Polyrex EM-Merev91€1,223.65
N
110402.00
Egyfázisú motor-L1.49Polyrex EMBRJ42DAMerev87€1,884.02
O
113769.00
Egyfázisú motor-L1.12Polyrex EM2705 CEDMerev89€1,248.18
P
113770.00
Egyfázisú motor-L1.49Polyrex EM1797 CEDMerev94€1,715.52
Q
131526.00
Egyfázisú motor180-033L1.12Polyrex EM-Merev65€2,114.02
R
131538.00
Egyfázisú motor180-033L3.7Polyrex EM-Merev92€1,733.16
S
131856.00
Egyfázisú motor-L3.7Polyrex EMLED964Merev94€1,847.13
T
LM24714
Egyfázisú motor-L2.24Polyrex EM-Merev99€1,181.50
U
LM24720
Egyfázisú motor-L5.60VERIFY-Merev96€2,044.23
V
120130.00
Egyfázisú motor-L1.12Polyrex EM-Merev80€864.43
W
131637.00
Egyfázisú motor180-007L2.24Polyrex EM-Merev alap89€1,170.02
X
102018.00
Egyfázisú motorLO102018N0.25VERIFYCEG67GAMerev59€589.64
Y
113768.00
Egyfázisú motor-L. 75Polyrex EM2797 CEDMerev93€1,096.60
Z
116705.00
Egyfázisú motor-L2.24Polyrex EMBRJ42DBMerev91€1,229.39
A1
120008.00
Egyfázisú motor-N. 75Polyrex EMCEJ53CBMerev68-
ajánlatkérés
B1
120025.00
Egyfázisú motor-N. 75Polyrex EM-Merev68€867.53
C1
132042.00
Egyfázisú motor180-037L3.7Polyrex EMLED964Merev98€1,922.08
D1
140747.00
Egyfázisú motor210-005.02L1.49Polyrex EM-Merev75€3,134.29
E1
102020.00
Egyfázisú motorLO102020N0.37VERIFY-Merev68€517.14
F1
110013.00
Egyfázisú motor-N. 56Polyrex EM-Merev64€1,032.68
G1
110019.00
Egyfázisú motor042502L1.12Polyrex EMCej38cvMerev73€1,133.50
H1
131549.00
Egyfázisú motor180-036L3.7Polyrex EM-Merev98€1,593.55
I1
102016.00
Egyfázisú motorLO102016.00N0.25VERIFY-Merev59€442.95
T
LM24709
Egyfázisú motor-L0.75Polyrex EM-Merev69.5-
ajánlatkérés
J1
110142.00
Teljesen zárt motor-L0.75Polyrex EMCEJ53CAMerev76€1,180.98
K1
110108.00
Teljesen zárt motor-L. 56Polyrex EMCEJ53CAMerev76€1,056.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?