Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-2228 Pilot Point fúrószár 31/64 hüvelykes | AG6RGB 45L163

MILWAUKEE 48-89-2228 Pilot Point fúrószár 31/64 In

Raktáron
Tétel: AG6RGB Modell: 48-89-2228Kereszthivatkozás: 45L163
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
€39.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point fúrófej
Tizedes egyenérték0.4843 "
Fúrófej mérete31 / 64 "
Fúrási mélység (hüvelyk)4-3/8
befejezTitán
AnyagAcél
Teljes hossz5.875 "
Méret31 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207502055

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTeljes hosszMéretÁr
MILWAUKEE 48-89-2212 kísérleti fúrófej 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€9.87
MILWAUKEE 48-89-2215 kísérleti fúrófej 9/32 hüvelyk | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€14.18
MILWAUKEE 48-89-2220 kísérleti fúrófej 23/64 hüvelyk | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€22.88
MILWAUKEE 48-89-2216 Kísérleti pontfúró 19/64-es | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€15.46
MILWAUKEE 48-89-2222 kísérleti fúrófej 25/64 hüvelyk | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€28.22
MILWAUKEE 48-89-2224 Kísérleti fúró bit 27/64 In | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€31.98
MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point fúrószár 29/64 In | AG6RFZ 45L161 48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€36.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2228 Pilot Point fúrószár 31/64 In
€39.63 /Mértékegység