ENM Elektronikus számláló 6 jegyű LCD


Szűrő
Pontosság: + /-0.01% , Karakter magasság: 0.276 "számok , Számok: 999,999 , Mélység: 1.51 " , Illik: 2 "panel kivágás , Interfész: Egyik sem , IP besorolás: 67 , Hossz: 1.35 " , Beépítési: Bizottság , NEMA minősítés: 4X, 12 , Számjegyek száma: 6 , Kimenet: Egyik sem , Teljesítmény értékelése: 2W , Szükséges teljesítmény: 2W
StílusModellCsatlakozó típusaÁtmérőkijelzőBemeneti jelBemeneti feszültségTípus visszaállításaÁr (ÁFA nélkül)
A
T39FC48
Előzetes vezetékes sorkapocs2.58 "LCD85 - 265 VAC / 90 - 360 VDC85 - 265 VAC, 50 / 60Hz, 90 - 360VDCAz előlapi nyomógomb vagy távirányító€276.41
B
T39FB48
Lapok2.31 "2 soros LCD265 VAC265 VACTávoli jel€277.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?