Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-2224 Kísérleti fúró bit 27/64 In | AG6RFY 45L160

MILWAUKEE 48-89-2224 Pilot Point fúrószár 27/64 In

Raktáron
Tétel: AG6RFY Modell: 48-89-2224Kereszthivatkozás: 45L160
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
€31.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point fúrófej
Tizedes egyenérték0.4218 "
Fúrófej mérete27 / 64 "
Fúrási mélység (hüvelyk)3-15/16
befejezTitán
AnyagAcél
Teljes hossz5.375 "
Méret27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207502055

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTeljes hosszMéretÁr
MILWAUKEE 48-89-2212 kísérleti fúrófej 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€9.87
MILWAUKEE 48-89-2215 kísérleti fúrófej 9/32 hüvelyk | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€14.18
MILWAUKEE 48-89-2220 kísérleti fúrófej 23/64 hüvelyk | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€22.88
MILWAUKEE 48-89-2216 Kísérleti pontfúró 19/64-es | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€15.46
MILWAUKEE 48-89-2222 kísérleti fúrófej 25/64 hüvelyk | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€28.22
MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point fúrószár 29/64 In | AG6RFZ 45L161 48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€36.43
MILWAUKEE 48-89-2227 kísérleti fúrófej 15/32 hüvelyk | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€38.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2224 Pilot Point fúrószár 27/64 In
€31.98 /Mértékegység