Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-2220 kísérleti fúrófej 23/64 hüvelyk | AD6KZF 45L158

MILWAUKEE 48-89-2220 Pilot Point fúrószár 23/64 In

Raktáron
Tétel: AD6KZF Modell: 48-89-2220Kereszthivatkozás: 45L158
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
€22.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point fúrófej
Fúrófej mérete23 / 64 "
Fúrási mélység (hüvelyk)3-1/2
befejezTitán
AnyagAcél
Teljes hossz4.875 "
Méret23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTeljes hosszMéretÁr
MILWAUKEE 48-89-2212 kísérleti fúrófej 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€9.87
MILWAUKEE 48-89-2215 kísérleti fúrófej 9/32 hüvelyk | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€14.18
MILWAUKEE 48-89-2216 Kísérleti pontfúró 19/64-es | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€15.46
MILWAUKEE 48-89-2222 kísérleti fúrófej 25/64 hüvelyk | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€28.22
MILWAUKEE 48-89-2224 Kísérleti fúró bit 27/64 In | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€31.98
MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point fúrószár 29/64 In | AG6RFZ 45L161 48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€36.43
MILWAUKEE 48-89-2227 kísérleti fúrófej 15/32 hüvelyk | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€38.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2220 Pilot Point fúrószár 23/64 In
€22.88 /Mértékegység