TELEMECANIQUE SENSORS Egyenes karos működtetésű biztonsági reteszelő kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 300 V , Test anyaga: Műanyag , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , DC kapcsolattartó minősítés: 6A @ 300 V , Mélység: 7.06 " , Magasság: 1.18 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 4, 4X, 12 , Működési erő: 0.18 ft.-lb. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Stílus: Egyenes kar működött , Szélesség: 1.18 "
StílusModellMűködtető hosszaKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSPL753
2.85 "2NC€311.97
B
XCSPL553
2.95 "1NEM, 1NC€308.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?