Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP118 Kerek távtartó, Nylon, #10 Csavarméret, 1/2 Méret, 10Pk | AD3CMK 3XZR6

MICRO PLASTICS 13SP118 kerek távtartó, nylon, #10 csavarméret, 1/2 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CMK Modell: 13SP118Kereszthivatkozás: 3XZR6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.194 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.5 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret#10
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP118 kerek távtartó, nylon, #10 csavarméret, 1/2 méret, 10 pk
€3.50 /csomag