KERN AND SOHN KFD-V20 sorozatú mérleghidak


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD háttérvilágítással , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Linearitás: +/-0.4 kg , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec.
StílusModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékMinimális súlyA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KFD 1500V20M
1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
B
KFD 600V20M
1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
C
KFD 1500V20LM
1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€4,240.38
D
KFD 600V20LM
1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€4,240.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?