DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 75 PSI


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Áramlási tartomány: 0.22-1.9 gpm , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , nyílás átm.: 3 / 32 " , Teljes magasság: 4" , Teljes hossz: 1.5 " , Csőméret: 1 / 4 " , Szelep konfiguráció: Normálisan nyitva
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóSzelep tervezésÁr (ÁFA nélkül)
A
3A430
Akár 9.7 scfm0.22/0.173-Way€131.23
A
3A428
Akár 12.5 scfm0.172-Way€224.75

Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 75 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek 1/4 hüvelykes méretű csövekhez illeszkednek a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátásának elektromos szabályozására a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban, hegesztőberendezésekben és más korrozív környezetekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni a folyadékhőmérsékletnek akár 180 °F-ig is. Ezek az általában nyitott szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles kínálatából, amelyek 2 és 3 utas szelephelyzetben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?