SPEEDAIRE Szabványos olajeltávolító szűrők


Szűrő
Tál mérete: 7 oz. , Szűrőbesorolás: 0.01 mikron
StílusModellCsőméretTál anyagaVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4ZL45
1 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat35 cfm250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€169.91
B
4ZL53
1 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€195.13
C
4ZL46
1 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat35 cfm150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€166.82
D
20Z893
3 "NPTAlumíniumÚszó1117 cfm290 psi176 fok F38.5 "5.5 "€2,594.79
D
20Z897
3 "NPTAlumíniumÚszó1350 cfm290 psi176 fok F44 "5.5 "€2,833.22
E
4ZL55
3 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat60 cfm150 psi125 fok F11.4 "3.15 "€273.76
B
4ZL54
3 / 4 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€215.97
A
4ZL43
3 / 8 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat20 CFM250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€166.88
C
4ZL44
3 / 8 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat20 CFM150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€163.31

Szabványos olajeltávolító szűrők

A Speedaire koaleszcens szűrők kompakt csatlakozóval rendelkeznek a kényelmes eltávolítás és csere érdekében. Tartalmaznak egy élettartam-kijelzőt, és általában általános célú légszűrővel vannak felszerelve, amely 5 mikronos elemmel van felszerelve, amely kiváló élettartamot biztosít. Válasszon a 3.15 és 5.5 hüvelykes szélességben elérhető egyesítő szűrők közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?