Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERCOID SBLT2-5-40-ETFE merülő szinttávadó 0–5 Psi | AC2CHA 2HMC2

MERCOID SBLT2-5-40-ETFE merülő szinttávadó 0–5 Psi

Raktáron
Tétel: AC2CHA Modell: SBLT2-5-40-ETFEKereszthivatkozás: 2HMC2
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
€1,054.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szinttávadó
Pontosság+/- 0.25% teljes skála
Kábel bevonatETFE
Kábel hossza40 láb.
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező13–30 VDC
nyomás tartomány0-5 psi
Érzékelő hossza6-45 / 64 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
típusGolyóorr
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszanyomás tartományTemp. HatótávolságtípusNedvesített anyagokÁr
MERCOID PBLT2-5-40 merülő szinttávadó 0–5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040 láb.0-5 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,485.32
MERCOID PBLT2-10-40 merülő szinttávadó 10 Psi-ig | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040 láb.0-10 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,485.32
MERCOID PBLT2-15-60 merülő szinttávadó 15 Psi-ig | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060 láb.0-15 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,540.16
MERCOID PBLT2-20-60 merülő szinttávadó 20 Psi-ig | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060 láb.0-20 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,540.16
MERCOID PBLT2-5-40-PU merülő szinttávadó 0–5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40 láb.0-5 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,054.90
MERCOID PBLT2-10-40-PU merülő szinttávadó 10 Psi-ig | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40 láb.0-10 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,054.90
MERCOID PBLT2-15-60-PU merülő szinttávadó 15 Psi-ig | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60 láb.0-15 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,127.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERCOID SBLT2-5-40-ETFE merülő szinttávadó 0–5 Psi
€1,054.20 /Mértékegység