MERCOID PBLT2-15-60-PU merülő szinttávadó 15 Psi-ig | AC2CGY 2HMB9

MERCOID PBLT2-15-60-PU merülő szinttávadó 15 Psi-ig

Raktáron
Tétel: AC2CGY Modell: PBLT2-15-60-PUKereszthivatkozás: 2HMB9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,127.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szinttávadó
Pontosság+/- 0.25% teljes skála
Kábel bevonatPoliuratán
Kábel hossza60 láb.
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező13–30 VDC
nyomás tartomány0-15 psi
Érzékelő hossza7-51 / 64 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
típusMadárketrec tervezés
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.81
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszanyomás tartományTemp. HatótávolságtípusNedvesített anyagokÁr
MERCOID PBLT2-5-40 merülő szinttávadó 0–5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040 láb.0-5 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,485.32
MERCOID PBLT2-10-40 merülő szinttávadó 10 Psi-ig | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040 láb.0-10 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,485.32
MERCOID PBLT2-15-60 merülő szinttávadó 15 Psi-ig | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060 láb.0-15 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,540.16
MERCOID PBLT2-20-60 merülő szinttávadó 20 Psi-ig | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060 láb.0-20 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N€1,540.16
MERCOID PBLT2-5-40-PU merülő szinttávadó 0–5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40 láb.0-5 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,054.90
MERCOID PBLT2-10-40-PU merülő szinttávadó 10 Psi-ig | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40 láb.0-10 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,054.90
MERCOID PBLT2-20-60-PU merülő szinttávadó 20 Psi-ig | AC2CGZ 2HMC1 PBLT2-20-60-PU60 láb.0-20 psi0 fok és 200 fok F közöttMadárketrec tervezés316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, poliuretán€1,127.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERCOID PBLT2-15-60-PU merülő szinttávadó 15 Psi-ig
€1,127.25 /Mértékegység