MERCOID

A cég katalógusa tartalmazza merülő szinttávadók, digitális nyomásvákuummérők és nyomás- és vákuumkapcsolók. Mercoid nyomáskapcsolók Egy vagy két SPDT gyorskapcsoló működtetésére szolgálnak válaszul a kompatibilis folyadékok vagy gázok nyomásának csökkentésére/növelésére. Ezek a kapcsolók gördülő membrános kialakítással rendelkeznek, hogy fenntartsák a hatékony területet a súrlódás csökkentése érdekében, ezáltal a holtsáv a teljes skála 5%-a alatt legyen. Ezeknek a kapcsolóknak mind a holtsáv, mind az alapjel beállítása teljesen el van szigetelve az elektromos alkatrészektől a nagyobb biztonság érdekében, és akár 500 psi nyomást is képesek ellenállni.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MERCOID merülő szinttávadók

Merülő szinttávadókFelszín alatti víz megfigyelésére, víztartályokra, szennyvízre, mésziszap és aknákra tervezték. Használjon kettős levezető technológiát az áramingadozások és a villámcsapások kiküszöbölésére, és egy karbantartást nem igénylő szűrővel eltávolítja a vízcseppeket. 40 és 60 láb hosszúságú kábelhosszúságban kapható(16 termék)

MERCOID nyomás- és vákuumkapcsolók

Nyomás- és vákuumkapcsolókA membrános nyomáskapcsolók egy/két SPDT-pattanó kapcsolót működtetnek a kompatibilis gázok/folyadékok nyomásingadozására reagálva. Masszív felépítésű, és alkalmasak a vegyiparban, a kőolaj- és a gyógyszeriparban.(6 termék)

MERCOID digitális nyomásmérők távadókkal

Digitális nyomás-vákuummérők távadókkalIdeális a szennyvíz-, vegyi-, petrolkémiai-, cellulóz- és papír-, olaj- és gáziparhoz, valamint élelmiszer- és italiparhoz. Rugalmas nyomáskalibrálást, nyomógombos konfigurációt és programozható beállításokat kínál a HART Communication segítségével. 1/2 és 1/4 hüvelykes anya NPT csatlakozási változatban kapható.(18 termék)

MERCOID nyomáskülönbségmérő tartozékok

Differenciálnyomásmérő tartozékokTartalmazzon szög/lapos konzolokat, amelyek lehetővé teszik a mérőeszköz megfelelő rögzítését egy csőre vagy a falhoz simítva. 316-os rozsdamentes acél konstrukció a tartósság és szilárdság érdekében. (2 termék)

A Mercoidról

A cég katalógusa tartalmazza merülő szinttávadók, digitális nyomásvákuummérők és nyomás- és vákuumkapcsolók. Mercoid nyomáskapcsolók Egy vagy két SPDT gyorskapcsoló működtetésére szolgálnak válaszul a kompatibilis folyadékok vagy gázok nyomásának csökkentésére/növelésére. Ezek a kapcsolók gördülő membrános kialakítással rendelkeznek, hogy fenntartsák a hatékony területet a súrlódás csökkentése érdekében, ezáltal a holtsáv a teljes skála 5%-a alatt legyen. Ezeknek a kapcsolóknak mind a holtsáv, mind az alapjel beállítása teljesen el van szigetelve az elektromos alkatrészektől a nagyobb biztonság érdekében, és akár 500 psi nyomást is képesek ellenállni.

Főbb kereskedelmi nevek

Kapszuláris nyomáskülönbségmérők

Kapszuláris nyomáskülönbségmérők

Ezeket a nyomásmérőket úgy tervezték, hogy azonnali és pontos jelzést adjanak a nyomáskülönbségről, és leolvasóeszközként használják az áramló folyadékok, a tárolótartályokban lévő folyadékszint és a szűrők közötti nyomásesés mérése közben. Egyszerű és sima mozgást kínálnak, amely lehetővé teszi a teljes körű leolvasást...

A WC-ben akár 0.5 gs is van, és fröccsöntött alumínium házzal, impregnált kemény bevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken. 20 és 200 °F, illetve -20 hüvelyk Hg és 500 psig közötti hőmérsékleten és nyomáson üzemeltethetők.

FLOTECT V4 sorozatú lapátos áramláskapcsolók

FLOTECT V4 sorozatú lapátos áramláskapcsolók

Ezek a FLOTECT áramláskapcsolók automatikusan működnek, hogy megvédjék a csővezeték-rendszereket és berendezéseket az áramlás csökkenése vagy elvesztése miatti sérülésektől. Mágnesesen működtetett kapcsolási kialakításúak, egyszerű karral, rugók, harmonika vagy tömítések nélkül. Ezek a kapcsolók könnyen és nehezen felszerelhetők...

pólóval vagy karimával helyezze be a csővezetékbe. 1000 PSIG és 2000 PSIG nyomásértéket kínálnak sárgaréz és 316 rozsdamentes acél testtel. Ezek a robbanás- és időjárásálló kapcsolók megfelelnek az UL, CE, FM, CSA, SAA és ATEX szabványoknak.

Mercoid versenyelőnyök

Mercoid DA sorozatú nyomáskapcsolók

Mercoid DA sorozatú nyomáskapcsolók

Ezek a rendkívül érzékeny nyomáskapcsolók a fő szivattyúk BE kapcsolására szolgálnak, amikor a rendszernyomás csökken a sprinklerfejek és a rendszernyomás fenntartására szolgáló kisebb pótszivattyúk aktiválása miatt. Független alacsony és magas alapértékeket biztosítanak a teljes nyomástartományban a rendszer megfelelő működéséhez szükséges minimális nyomás fenntartása érdekében...

d a rendszer túlnyomása miatti károk elkerülése érdekében. Ezek a kapcsolók csavaros csatlakozóval rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében, és lehetővé teszik a függőleges felszerelést az egyszerű telepítés érdekében. CE-, CSA-, FM- és UL-jóváhagyással rendelkeznek, és akár 180 F-os hőmérsékleten is üzemeltethetők.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az áramláskapcsoló és a nyomáskapcsoló között?

Az egyik látható különbség a nyomáskapcsolók és a lapátos áramláskapcsolók között a lapát hiánya. A nyomáskapcsolóknak nincs olyan része, amely elérné a nyitott csövet.

Mik azok a merülő szinttávadók?

A merülő szinttávadók nyomástávadók, amelyek a folyadék belsejéből történő hidrosztatikus nyomás mérésére szolgálnak.

Hogyan működik a Mercoid nyomáskapcsoló?

  • A Mercoid kapcsoló egy nyomásérzékeny membránt használ, amely elektromos érintkezőkhöz van csatlakoztatva.
  • Amikor a rendszerben megváltozik a nyomás, a membrán elmozdul és aktiválja az elektromos érintkezőket, amely jelet küld a berendezés be- és kikapcsolási funkcióinak vezérléséhez.
  • Azt a nyomást, amelynél a kapcsoló aktiválódik, alapjelnek, a nyomásküszöböt pedig a kapcsoló kikapcsolásakor kikapcsolási pontnak nevezzük.

Mi az a Mercoid nyomáskapcsoló?

A Mercoid nyomáskapcsolók különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban vezérlik az elektromos berendezéseket. Érzékelik a nyomás változásait, és a nyomást elektromos jellé alakítják, hogy szabályozzák a rendszer tevékenységét. Ezek a nyomásérzékeny kapcsolók meghatározott nyomásbeállítással vezérlik a készüléket, és érzékenységük a különböző nyomásszintek érzékelésére állítható be a pontos eredmény érdekében.

Melyek a Mercoid nyomáskapcsolók különböző típusai?

  • Nyomáskülönbség-kapcsolók: Ezek az egységek érzékelik a nyomáskülönbségeket a rendszer két pontja között, és szabályozzák a folyadékok áramlását.
  • Vákuumnyomás kapcsolók: Ezek a kapcsolók érzékelik az alacsony nyomásszinteket a vákuumrendszerekben, és vezérlik a berendezés be/ki funkcióját.
  • Nagynyomású kapcsolók: Ezek az egységek érzékelik a magas nyomásszinteket a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben és a kapcsolódó berendezésekben.
  • Állítható nyomáskülönbség-kapcsolók: Ezek a kapcsolók egyszerű beállítást tesznek lehetővé a különböző nyomásszintek érzékeléséhez, ideálisak HVAC-hoz és egyéb olyan alkalmazásokhoz, ahol a nyomást szabályozni kell.
  • Magas és alacsony nyomású kapcsolók: Ezek a kapcsolók mind a magas, mind az alacsony nyomásszinteket érzékelik a rendszerben és a vezérlőberendezésben.