TELEMECANIQUE SENSORS Acél görgős dugattyú biztonsági reteszelő kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 1.5A @ 300 V , Test anyaga: Zárnák , Kábelhosszúság: 6.6 láb. , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NEM, 1NC , DC kapcsolattartó minősítés: 1.5A @ 300 V , Fej anyaga: Zárnák , Mozgalom: Vízszintes , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Stílus: Acél görgős dugattyú , Szélesség: 1.18 "
StílusModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSM3702L2
0.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 font€360.87
B
XCSD3702N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 font€287.63

Acél görgős dugattyú biztonsági reteszelő kapcsoló

A Telemecanique Sensors biztonsági végálláskapcsolói az ipari berendezések leállítására szolgálnak a másodperc törtrésze alatt, hogy megelőzzék a baleseteket a csomagolás, az anyagmozgatás és a szerszámgépek / összeszerelés során. A márka UL-listás XCS sorozatú végálláskapcsolói megszakítják a vezérlési folyamatokat, ha a kapcsoló dugattyúja vagy karja eltérül a gépvédők vagy más mozgó tárgyak csúszása miatt. Ezek a szabotázsbiztos kapcsolók kompakt kialakításúak, így szűk helyeken is könnyen beszerelhetők, dugattyúfejük lehetővé teszi a levegő összenyomását és beszívását, valamint a pozitív nyitású érintkezők az elektromos redundanciát biztosítják. Válasszon a Telemecanique Sensors biztonsági végálláskapcsolók széles választékából, amelyek műanyag és zamak anyagból állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?