3M Tűzgátló tömítőanyagok


Szűrő
Alkalmazási módszer: Levegőtlen permetezőgép
StílusModellszínekkonténer típusTűzminőségAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
FD-200-G
Szürkevödör4 óráig.elasztomer5 gal.€715.72
B
FD-200-R
Pirosvödör4 óráig.elasztomer5 gal.€795.89
C
FD150+PIROS (20 OZ)
PirosCsőLegfeljebb 4 óraAkril Latex20 fl oz€30.44
D
FIP 1-LÉPÉS
Vörös-BarnaPatron2 hrHab13 oz€1,188.46
E
MPP+7 "X7"*
Vörös-BarnapárnaLegfeljebb 4 óraTixotróp7 "L x 7" NY€25.64
F
MP+1.4X11
Vörös-BarnabotLegfeljebb 4 óraIntenzív1 1/2 "átmérő x 11" L€59.35
G
MPP+4 "X8"*
Vörös-BarnapárnaLegfeljebb 4 óraIntenzív8 "L x 4" NY€17.23
H
CP-25WB+5GAL
Vörös-BarnavödörLegfeljebb 4 óraIntenzív5 gal€1,123.34
I
CP-25WB+27 OZ
Vörös-BarnaPatronLegfeljebb 4 óraIntenzív27 oz€95.48
J
MPP+9.5 "X9.5"*
Vörös-BarnapárnaLegfeljebb 4 óraTixotróp9 1/2 "L x 9 1/2" W€23.27
K
CP-25WB+20 OZ
Vörös-BarnaCsőLegfeljebb 4 óraIntenzív20 oz€53.63
L
CP-25WB+2GAL
Vörös-BarnavödörLegfeljebb 4 óraIntenzív2 gal€990.88
M
IC-15WB+-20 OZ
SárgaPatronLegfeljebb 3 óraIntenzív20 oz€39.67

Tűzgátló tömítőanyagok

A 3M tűzgátló tömítőanyagokat az épületek és a függönyfal kerületeinek hegesztésére, valamint a tűz, a hő, a füst és a káros gázok átadásának ellenőrzésére szolgáló behatolási tömítések révén tervezték. Ezeknek a tömítőanyagoknak elasztomer szerkezete van, amelyen a névleges hézagszélesség +/- 50% -áig nyomás- és meghosszabbítási tesztet hajtanak végre, repedés nélkül és könnyen tisztítható vízalapú formulával. Ezeket hagyományos levegőtlen permetezőkkel kell felhordani, amelyek gyorsan megszáradva kemény, elasztomer bevonatot képeznek. Ezek a tömítőanyagok az ASTM E 4 (UL 1966) szabványok szerint akár 2079 órás tűzvédelmet nyújtanak az építési kötésekben, és 3 perces tűzvédelmet biztosítanak a kerületi tűzgátló rendszerekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?