MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Robbanásbiztos motor | AJ2LVK HG456

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: AJ2LVK Típus: 5KH35LNB164Kereszthivatkozás: HG456

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság62%
HázEPNV
Keret48
Teljes terhelésű erősítők3.3
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályA
kW0.13
FelszerelésMerev
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: SPLIT PHASE
    • KVA kód: T
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ

Termékváltozatok

TermékekModellTételHázKeretkWFelszerelésForgásRPMHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Veszélyes hely Motorsapka egyenes Tenv 1/4 LE | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Veszélyes helyzetű motorTeljesen zárt, nem szellőző48-BázisCW / CCW-kocsi€1,159.08
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Robbanásbiztos motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Robbanásbiztos motorEPNV560.13MerevSZELEKTÍV CCW1200Automatikus Protector€1,264.46
MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Robbanásbiztos motor | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Robbanásbiztos motorEPFC560.37MerevSZELEKTÍV CCW1500Automatikus Protector-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Robbanásbiztos motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Robbanásbiztos motorEPNV480.19MerevSZELEKTÍV CCW1800Automatikus Protector€1,022.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 robbanásbiztos motor
€989.54 /Mértékegység