BALDOR MOTOR Általános célú motorok, háromfázisú, ODP, F2 rögzítés, lábra szerelhető


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: OPSB , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F2 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 3,600 rpm
StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatÁr (ÁFA nélkül)
A
EFM3212T
-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 hp13.62 "91-€2,785.70
A
EFM3314T
-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 hp16.32 "89-€7,176.27
A
EFM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hp15 "89-€4,418.31
A
EFM3313T
-25/12.5-0410-82F€3,261.85
A
EFM3116T
1 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT041-71C€1,497.52
A
EFM3154T
1.43 erősítők4.4/2.217.7 LB-FT041.5-72E€1,496.08
A
EFM3157T
1.83 erősítők5.8/2.925.1 LB-FT042-76D€2,794.20
A
EFM3211T
2.43 erősítők8.4/4.237.4 LB-FT043-74B€1,700.91
A
EFM3218T
2.96 erősítők14-13.2/6.644.8 LB-FT045-80D€1,841.40
A
EFM3157T-8
3.72 erősítők6.522.3 LB-FT042-77D€2,821.90
A
EFM3311T
4.67 erősítők19.4/9.767.8 LB-FT047.5-79B€2,708.88
A
EFM3211T-8
5.72 erősítők9.737.6 LB-FT043-74B€3,054.24
A
EFM3218T-8
7.02 erősítők15.345.6 LB-FT045-80C€3,354.77
A
EFM2513T
7.27 erősítők35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€8,308.03
A
EFM2515T
9.55 erősítők47/23.5203 LB-FT0420-86U€9,113.71
A
EFM3311T-8
10.5 erősítők22.367.1 LB-FT047.5-79A€4,917.07
A
EFM2531T
12.7 erősítők60/30216 LB-FT0425-82B€11,110.78
A
EFM2535T
13.32 erősítők70/35272 LB-FT0430-85H€12,150.88
A
EFM3313T-8
14 erősítők29.590.9 LB-FT0410-82E€5,952.87
A
EFM2513T-8
16.7 erősítők40.7171 LB-FT0415-85-€8,401.82
A
EFM2543T
20.2 erősítők114/57420 LB-FT0450-87H€17,487.81
A
EFM2539T
21.1 erősítők98/49427 LB-FT0440-82J€15,848.79
A
EFM2515T-8
22.4 erősítők54.3205 LB-FT0420-85K€9,220.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?