MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Robbanásbiztos motor | AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 robbanásbiztos motor

Tétel: AJ2MEM Típus: 5KC49QN0716Kereszthivatkozás: C1807

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság70%
HázEPFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők7.8/3.9
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésMerev
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1500
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.94
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTételHázKeretkWFelszerelésForgásRPMHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Veszélyes hely Motorsapka egyenes Tenv 1/4 LE | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Veszélyes helyzetű motorTeljesen zárt, nem szellőző48-BázisCW / CCW-kocsi€1,159.08
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Robbanásbiztos motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Robbanásbiztos motorEPNV480.13MerevSZELEKTÍV CCW1800Automatikus Protector€989.54
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Robbanásbiztos motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Robbanásbiztos motorEPNV560.13MerevSZELEKTÍV CCW1200Automatikus Protector€1,264.46
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Robbanásbiztos motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Robbanásbiztos motorEPNV480.19MerevSZELEKTÍV CCW1800Automatikus Protector€1,022.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 robbanásbiztos motor