MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Veszélyes hely Motorsapka egyenes Tenv 1/4 LE | AC9UFM 3K793 / C646

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Veszélyes elhelyezkedésű motorvédő sapka egyenes tenv 1/4 Hp

Raktáron
Tétel: AC9UFM Modell: 5KC36PNB169Kereszthivatkozás: 3K793 / C646

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,159.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely9.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHázKeretkWFelszerelésForgásRPMHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Robbanásbiztos motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Robbanásbiztos motorEPNV480.13MerevSZELEKTÍV CCW1800Automatikus Protector€989.54
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Robbanásbiztos motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Robbanásbiztos motorEPNV560.13MerevSZELEKTÍV CCW1200Automatikus Protector€1,264.46
MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Robbanásbiztos motor | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Robbanásbiztos motorEPFC560.37MerevSZELEKTÍV CCW1500Automatikus Protector-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Robbanásbiztos motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Robbanásbiztos motorEPNV480.19MerevSZELEKTÍV CCW1800Automatikus Protector€1,022.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Veszélyes elhelyezkedésű motorvédő sapka egyenes tenv 1/4 Hp
€1,159.08 /Mértékegység