Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hossz kevesebb tengely: 9.125 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Adattábla RPM: 1725 , NEMA Design: NINCS TERVEZŐKÓD , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1.5 " , Temp. Kód: T3B