BALDOR MOTOR Rövid sorozatú fékmotorok, lábra szerelhető, TEFC, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EBM3546-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V561.5 A3520M€2,509.51
A
EBM3546T-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V143TY1.5 A3520M€2,527.77
A
EBM3554T-S
734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V145TY2.2 A3526M€2,742.52
A
EBM3611T-S
759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V182T4.2 A3632M€3,339.91
A
EBM3558T-S
756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V145TY2.9 A3528M€2,832.76
A
EBM3615T-S
7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V184T6.7 A3642M€3,908.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?