MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 általános rendeltetésű motor, 5 LE, 3 fázisú, 3525 ford./perc, 230/460VAC, 184Tc váz | CH6HZA 44P047

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 általános célú motor, 5 LE, 3 fázis, 3525 ford./perc, 230/460 VAC, 184Tc váz

Raktáron
Tétel: CH6HZA Modell: 184TTFBD6003Kereszthivatkozás: 44P047

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,193.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret184TC
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők12.4 / 6.2A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
HP5
Hz60 Hz
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely14 1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság87.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz16 7 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKeretKeret anyagFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 3 LE 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fázis182TCHengerelt acélBázis353286.5%15.75 "3001-3600€1,056.90
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 LE 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fázis184TCHengerelt acélMerev alap353591%16.75 "3001-3600€1,168.97
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 10 LE 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fázis215TCHengerelt acélBázis354090.2%21 "3001-3600€1,981.10
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 25 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fázis284TCÖntöttvasBázis178093.6%30.187 "1701-1800€4,136.53
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 30 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fázis286TCÖntöttvasBázis178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,322.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 általános célú motor, 5 LE, 3 fázis, 3525 ford./perc, 230/460 VAC, 184Tc váz
€1,193.46 /Mértékegység