MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 LE 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hp 3535 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD4WHZ Modell: 184TTFBD6004Kereszthivatkozás: 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret184TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők13-12/6
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely13.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc3535
Névleges hatékonyság91%
Sebességek száma1
Teljes hossz16.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8501524000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKeretKeret anyagFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 3 LE 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fázis182TCHengerelt acélBázis353286.5%15.75 "3001-3600€1,252.12
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 10 LE 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fázis215TCHengerelt acélBázis354090.2%21 "3001-3600€2,130.79
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 25 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fázis284TCÖntöttvasBázis178093.6%30.187 "1701-1800€4,650.68
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 30 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fázis286TCÖntöttvasBázis178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,853.09
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 általános rendeltetésű motor, 5 LE, 3 fázisú, 3525 ford./perc, 230/460VAC, 184Tc váz | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033 fázis184TCAcél-352587.5%16 7 / 8 "-€1,338.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hp 3535 Rpm 208-230 / 460v
€1,311.07 /Mértékegység