MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 3 LE 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003

MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 3 Hp 3532 Rpm 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD4WHR Modell: 182TTFBD6003Kereszthivatkozás: 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,056.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret182TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.6/3.8
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3532
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz15.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.875 "
Feszültség230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501513040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKeretKeret anyagFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 LE 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fázis184TCHengerelt acélMerev alap353591%16.75 "3001-3600€1,168.97
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 10 LE 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fázis215TCHengerelt acélBázis354090.2%21 "3001-3600€1,981.10
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 25 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fázis284TCÖntöttvasBázis178093.6%30.187 "1701-1800€4,136.53
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor 3 fázisú Tefc 30 LE 1780 RPM 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fázis286TCÖntöttvasBázis178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,322.66
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 általános rendeltetésű motor, 5 LE, 3 fázisú, 3525 ford./perc, 230/460VAC, 184Tc váz | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033 fázis184TCAcél-352587.5%16 7 / 8 "-€1,193.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3 fázisú Tefc 3 Hp 3532 Rpm 230 / 460v
€1,056.90 /Mértékegység