MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 határozott rendeltetésű motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Határozott célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NFC Típus: 056C17F5955Keresztszám: 21AJ16 / G381

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,146.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság70.5%
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 határozott rendeltetésű motor | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50ÁLTALÁNOS VÁM€1,327.87
MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 határozott rendeltetésű motor | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12NINCS TERVEZŐKÓD€1,295.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Határozott célú motor
€1,146.96 /Mértékegység