MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 határozott rendeltetésű motor | AJ2LKB 21AJ11 / G396

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Határozott célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LKB Típus: 056B17F5310Keresztszám: 21AJ11 / G396

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,275.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság81.5%
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 7.5-6.8
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.53
Hajó magassága (cm)49.05
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)28.42

Termék részletek:

    • Kezdő típus: CAP START CAP RUN
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 határozott rendeltetésű motor | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50ÁLTALÁNOS VÁM€1,215.11
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 határozott rendeltetésű motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800CSAK F156C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56NINCS TERVEZŐKÓD€1,089.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Határozott célú motor
€1,275.04 /Mértékegység